Eriks

SCHN RVS A2 RING KVP TPS M16

  • ERIKS:12216938
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,33 €/ Stückexkl. MwSt

0,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Für Schraubenmaß metrisch
16
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
24 mm
Dicke
1.2 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Ausführung
Typ S
Typ
Sicherungsscheibe