
10,03 €/ Meterexkl. MwSt
11,94 €inkl. MwSt
161,568 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | Verto |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 108 mm |
Max. Betriebsdruck | 3 bar |
Min. Berstdruck | 9 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 300 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Gewicht | 1.42 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Statisches Kabel | Nein |