43,78 €/ Meterexkl. MwSt
52,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | VACUFIXX-LD |
Innendurchmesser | 200 mm |
Wandstärke | 0.9 mm |
Außendurchmesser | 209 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.14 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 3 % |
Min. Biegeradius | 109 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 1.67 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |
Temperaturbereich °F | von -4 bis 158 °F |
Statisches Kabel | Nein |