Eriks

Schlauch Vacufixx-LD R=10m 180

  • ERIKS:11256968
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,74 €/ Meterexkl. MwSt

46,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

8,18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
VACUFIXX-LD
Innendurchmesser
180 mm
Wandstärke
0.9 mm
Außendurchmesser
189 mm
Max. Betriebsdruck
0.16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
3 %
Min. Biegeradius
99 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
1.51 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 158 °F
Statisches Kabel
Nein