Eriks

Schlauch Vacufixx-HD R=10m 150x6

  • ERIKS:10015538
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,92 €/ Meterexkl. MwSt

73,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
VACUFIXX-HD
Innendurchmesser
150 mm
Wandstärke
1.45 mm
Außendurchmesser
162 mm
Max. Betriebsdruck
0.42 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
17 %
Min. Biegeradius
119 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
2.33 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 158 °F
Statisches Kabel
Nein