Eriks

Schlauch Titan Rolle=50m Innendurchmesser 32x4, Hochleistungs-PVC-Schlauch mit Hart-PVC-Spirale. Mit Kupferlitze

  • ERIKS:11196949
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,63 €/ Meterexkl. MwSt

9,08 €inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
TITAN
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
4 mm
Max. Betriebsdruck
4.2 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Statisches Kabel
Ja