92,88 €/ Meterexkl. MwSt
110,53 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | Protape 335 |
Innendurchmesser | 165 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.25 bar |
Min. Berstdruck | 0.75 bar |
Rollenlänge | 5 m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |