Eriks

Schlauch Premium Polyros, Rolle=50m, Innendurchmesser 8x1mm

  • ERIKS:10014887
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,24 €/ Meterexkl. MwSt

0,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

717 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
Premium Polyros
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
10 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.03 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C