Eriks

Schlauch Premium Polyros, Rolle=50m, Innendurchmesser 7x2mm

  • ERIKS:12159701
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
Premium Polyros
Innendurchmesser
7 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
11 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.06 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C