Eriks

Schlauch Premium Multibar, Rolle=25m, Innendurchmesser 38x5mm

  • ERIKS:10014837
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,06 €/ Meterexkl. MwSt

8,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

75 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
Multibar Premium
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
48 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
18 bar
Min. Biegeradius
420 mm
Rollenlänge
25 m
Gewicht
0.86 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von -13 bis 140 °F
Statisches Kabel
Nein