Eriks

Schlauch Polymetra Clear, Rolle=30m, Innendurchmesser 32x4mm

  • ERIKS:14719487
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
Polymetra Clear
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
40 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
18 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
80 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
0.65 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 149 °F
Statisches Kabel
Nein