1,60 €/ Meterexkl. MwSt
1,90 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
2930 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | Polyflex |
Material Schlauch | PA (Nylon) |
Innendurchmesser | 6 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 19 bar |
Temperaturbereich | von -60 bis 100 °C |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Weiss |
Min. Biegeradius | 50 mm |