25,54 €/ Meterexkl. MwSt
30,39 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 150Mindestbestellmenge: 150
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | Multipurpose Plus |
Innendurchmesser | 102 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 118 mm |
Max. Betriebsdruck | 4.5 bar |
Min. Berstdruck | 13.5 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 85 % |
Min. Biegeradius | 510 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 2.7 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Temperaturbereich °F | von -4 bis 140 °F |
Statisches Kabel | Nein |