Eriks

Schlauch Eloflex grijs R=50m 30

  • ERIKS:14782027
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,99 €/ Meterexkl. MwSt

2,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
ELOFLEX
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
35.6 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
50 %
Min. Biegeradius
30 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.21 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 140 °F
Statisches Kabel
Nein