Eriks

Schlauch Eloflex grijs R=20m 180

  • ERIKS:14782056
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,92 €/ Meterexkl. MwSt

23,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
ELOFLEX
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
193 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
40 %
Min. Biegeradius
180 mm
Rollenlänge
20 m
Gewicht
2.2 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 140 °F
Statisches Kabel
Nein