Eriks

Schlauch EF-2 SIL, Rolle=4m, Innendurchmesser 83

  • ERIKS:10015650
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,67 €/ Meterexkl. MwSt

29,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
FLEXAIR EF-2 SIL
Innendurchmesser
83 mm
Max. Betriebsdruck
2.1 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
40 %
Min. Biegeradius
42 mm
Rollenlänge
4 m
Material Seele
Glasfaser Silikonbeschichtung
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C