14,50 €/ Meterexkl. MwSt
17,26 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | FLEXAIR EF-2 SIL |
Innendurchmesser | 35 mm |
Max. Betriebsdruck | 2.7 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 61 % |
Min. Biegeradius | 18 mm |
Rollenlänge | 4 m |
Material Seele | Glasfaser Silikonbeschichtung |
Temperaturbereich | von -70 bis 260 °C |