Eriks

Schlauch EF-2 NEO, Rolle=4m, Innendurchmesser 95

  • ERIKS:10015632
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,98 €/ Meterexkl. MwSt

24,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
FLEXAIR EF-2 NEO
Innendurchmesser
95 mm
Max. Betriebsdruck
1.9 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
36 %
Min. Biegeradius
48 mm
Rollenlänge
4 m
Material Seele
Glasfaser Neopren-Beschichtung
Temperaturbereich
von -35 bis 135 °C