10,80 €/ Meterexkl. MwSt
12,85 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | FLEXAIR EF-2 NEO |
Innendurchmesser | 32 mm |
Max. Betriebsdruck | 2.7 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 62 % |
Min. Biegeradius | 16 mm |
Rollenlänge | 4 m |
Material Seele | Glasfaser Neopren-Beschichtung |
Temperaturbereich | von -35 bis 135 °C |