Eriks

Schlauch EF-2 NEO, Rolle=4m, Innendurchmesser 130

  • ERIKS:10015637
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,02 €/ Meterexkl. MwSt

30,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
FLEXAIR EF-2 NEO
Innendurchmesser
130 mm
Max. Betriebsdruck
1.3 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
23 %
Min. Biegeradius
65 mm
Rollenlänge
4 m
Material Seele
Glasfaser Neopren-Beschichtung
Temperaturbereich
von -35 bis 135 °C