Eriks

Schlauch EF-1 SIL, Rolle=4m, Innendurchmesser 229

  • ERIKS:11113246
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,64 €/ Meterexkl. MwSt

60,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
FLEXAIR EF-1 SIL
Innendurchmesser
229 mm
Max. Betriebsdruck
0.5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
6 %
Min. Biegeradius
84 mm
Rollenlänge
4 m
Material Seele
Glasfaser Silikonbeschichtung
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C