33,65 €/ Meterexkl. MwSt
40,04 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | FLEXAIR EF-1 SIL |
Innendurchmesser | 178 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.6 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 11 % |
Min. Biegeradius | 60 mm |
Rollenlänge | 4 m |
Material Seele | Glasfaser Silikonbeschichtung |
Temperaturbereich | von -70 bis 260 °C |