10,70 €/ Meterexkl. MwSt
12,73 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | FLEXAIR EF-1 PVC |
Innendurchmesser | 102 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.5 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 8 % |
Min. Biegeradius | 71 mm |
Rollenlänge | 6 m |
Gewicht | 0.35 kg/m |
Material Seele | Glasfaser PVC-Beschichtung |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |