30,77 €/ Meterexkl. MwSt
36,62 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | FLEXAIR EF-1 NEO |
Innendurchmesser | 203 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.5 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 7 % |
Min. Biegeradius | 68 mm |
Rollenlänge | 4 m |
Material Seele | Glasfaser Neopren-Beschichtung |
Temperaturbereich | von -35 bis 135 °C |