Eriks

Schlauch EF-1 NEO, Rolle=4m, Innendurchmesser 152

  • ERIKS:10015602
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,44 €/ Meterexkl. MwSt

23,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
FLEXAIR EF-1 NEO
Innendurchmesser
152 mm
Max. Betriebsdruck
0.7 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
14 %
Min. Biegeradius
51 mm
Rollenlänge
4 m
Material Seele
Glasfaser Neopren-Beschichtung
Temperaturbereich
von -35 bis 135 °C