Eriks

Schlauch CP VITON® 459, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 115

  • ERIKS:12483243
Image 1
Zur Liste hinzufügen

119,28 €/ Meterexkl. MwSt

141,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
CP VITON-EC 459
Innendurchmesser
115 mm
Wandstärke
0.5 mm
Außendurchmesser
127 mm
Max. Betriebsdruck
0.28 bar
Min. Berstdruck
0.84 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
10 %
Min. Biegeradius
31 mm
Rollenlänge
3 m
Material Seele
FPM
Temperaturbereich
von -20 bis 210 °C