525,60 €/ Meterexkl. MwSt
625,46 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | CP SILIKON 460 |
Innendurchmesser | 500 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.03 bar |
Min. Berstdruck | 0.09 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 1 % |
Min. Biegeradius | 108 mm |
Material Seele | Silikon imprägnierte Glasgewebe |
Temperaturbereich | von -70 bis 260 °C |