Eriks

Schlauch CP SILIKON 460, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 140

  • ERIKS:11193634
Image 1
Zur Liste hinzufügen

105,60 €/ Meterexkl. MwSt

125,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
CP SILIKON 460
Innendurchmesser
140 mm
Max. Betriebsdruck
0.21 bar
Min. Berstdruck
0.63 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
5 %
Min. Biegeradius
36 mm
Material Seele
Silikon imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C