
42,86 €/ Meterexkl. MwSt
51,00 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | CP PUR 455 MH |
Innendurchmesser | 80 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.18 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 14 % |
Min. Biegeradius | 34 mm |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |