Eriks

Schlauch CP PUR 455 MHF, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 400

  • ERIKS:11193144
Image 1
Zur Liste hinzufügen

296,16 €/ Meterexkl. MwSt

352,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
CP PUR 455 MH
Innendurchmesser
400 mm
Max. Betriebsdruck
0.04 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
0.5 %
Min. Biegeradius
130 mm
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C