Eriks

Schlauch CP PUR 455 MHF, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 125

  • ERIKS:11193078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,72 €/ Meterexkl. MwSt

72,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
CP PUR 455 MH
Innendurchmesser
125 mm
Max. Betriebsdruck
0.11 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
6 %
Min. Biegeradius
48 mm
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C