Eriks

Schlauch CP PTFE/Glas 471, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 130

  • ERIKS:11193536
Image 1
Zur Liste hinzufügen

178,80 €/ Meterexkl. MwSt

212,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
CP PTFE/GLAS 471
Innendurchmesser
130 mm
Max. Betriebsdruck
0.16 bar
Min. Berstdruck
0.48 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
6 %
Min. Biegeradius
34 mm
Material Seele
PTFE/Glasfaser
Temperaturbereich
von -150 bis 250 °C