Eriks

Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 75

  • ERIKS:11193690
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,20 €/ Meterexkl. MwSt

122,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
CP PTFE 475
Innendurchmesser
75 mm
Max. Betriebsdruck
0.33 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
16 %
Min. Biegeradius
24 mm
Rollenlänge
6 m
Material Seele
PTFE/Glasfaser
Temperaturbereich
von -150 bis 250 °C
Temperaturbereich °F
von -238 bis 482 °F
Statisches Kabel
Nein