
260,88 €/ Meterexkl. MwSt
310,45 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | CP PTFE 475 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.09 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 2 % |
Min. Biegeradius | 48 mm |
Rollenlänge | 3 m |
Material Seele | PTFE/Glasfaser |
Temperaturbereich | von -150 bis 250 °C |
Temperaturbereich °F | von -238 bis 482 °F |
Statisches Kabel | Nein |