Eriks

Schlauch CP HYPALON 450, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 175

  • ERIKS:11194252
Image 1
Zur Liste hinzufügen

83,76 €/ Meterexkl. MwSt

99,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
CP HYPALON 450
Innendurchmesser
175 mm
Wandstärke
6 mm
Max. Betriebsdruck
0.16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
4 %
Min. Biegeradius
44 mm
Material Seele
Polyester/CSM
Temperaturbereich
von -40 bis 170 °C