1.326,72 €/ Meterexkl. MwSt
1.578,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | CP HITEX 481 |
Innendurchmesser | 600 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.005 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 0.5 % |
Min. Biegeradius | 253 mm |
Material Seele | Imprägnierte Glasgewebe |
Temperaturbereich | von -60 bis 600 °C |