Eriks

Schlauch CP HiTex 480, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 200

  • ERIKS:11194350
Image 1
Zur Liste hinzufügen

108,24 €/ Meterexkl. MwSt

128,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
CP HITEX 480
Innendurchmesser
200 mm
Max. Betriebsdruck
0.03 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
3 %
Min. Biegeradius
48 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 400 °C