59,52 €/ Meterexkl. MwSt
70,83 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | CP HITEX 480 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.105 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 10 % |
Min. Biegeradius | 55 mm |
Material Seele | Imprägnierte Glasgewebe |
Temperaturbereich | von -60 bis 400 °C |