18,61 €/ Meterexkl. MwSt
22,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | ALPO FOOD Cu-AS |
Innendurchmesser | 76 mm |
Wandstärke | 0.6 mm |
Außendurchmesser | 84.6 mm |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 16 % |
Min. Biegeradius | 100 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Gewicht | 0.669 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Ja |