10,69 €/ Meterexkl. MwSt
12,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | ALPO FOOD Cu-AS |
Innendurchmesser | 45 mm |
Wandstärke | 0.5 mm |
Außendurchmesser | 51.4 mm |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 20 % |
Min. Biegeradius | 65 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Gewicht | 0.319 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Ja |