Eriks

Schlauch ALPO FOOD Cu-AS R=20m 38x2,9

  • ERIKS:11219736
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,96 €/ Meterexkl. MwSt

10,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
ALPO FOOD Cu-AS
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
0.5 mm
Außendurchmesser
44.3 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Min. Biegeradius
50 mm
Rollenlänge
20 m
Gewicht
0.26 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 176 °F
Statisches Kabel
Ja