137,76 €/ Meterexkl. MwSt
163,93 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | Abratube food AS Inox |
Innendurchmesser | 60 mm |
Wandstärke | 4 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 100 % |
Min. Biegeradius | 270 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 1.12 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Statisches Kabel | Nein |