17,71 €/ Meterexkl. MwSt
21,07 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | Abratape 06 Food |
Innendurchmesser | 70 mm |
Wandstärke | 0.6 mm |
Außendurchmesser | 77 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.7 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 17 % |
Min. Biegeradius | 70 mm |
Rollenlänge | 15 m |
Gewicht | 0.54 kg/m |
Material Seele | PU |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Statisches Kabel | Nein |