15,41 €/ Meterexkl. MwSt
18,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | Abratape 06 Food |
Innendurchmesser | 60 mm |
Wandstärke | 0.6 mm |
Außendurchmesser | 67 mm |
Max. Betriebsdruck | 1.1 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 25 % |
Min. Biegeradius | 60 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 0.47 kg/m |
Material Seele | PU |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Statisches Kabel | Nein |