Eriks

Schlauch Abratape 06 Food, Rolle=10m, Innendurchmesser 225mm

  • ERIKS:13338936
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,48 €/ Meterexkl. MwSt

57,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
Abratape 06 Food
Innendurchmesser
225 mm
Wandstärke
0.6 mm
Außendurchmesser
233 mm
Max. Betriebsdruck
0.15 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
9 %
Min. Biegeradius
225 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
2.02 kg/m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Statisches Kabel
Nein