41,81 €/ Meterexkl. MwSt
49,75 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | Abratape 06 AS |
Innendurchmesser | 230 mm |
Wandstärke | 0.6 mm |
Außendurchmesser | 238 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.15 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 8.5 % |
Min. Biegeradius | 230 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Material Seele | PU |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |