Eriks

Schlauch Abratape 06 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 160mm

  • ERIKS:13535863
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,59 €/ Meterexkl. MwSt

24,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
Abratape 06 AS
Innendurchmesser
160 mm
Wandstärke
0.6 mm
Außendurchmesser
168 mm
Max. Betriebsdruck
0.22 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
10 %
Min. Biegeradius
160 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C