Eriks

Schlauch Abratape 04 Food, Rolle=10m, Innendurchmesser 140mm

  • ERIKS:13094576
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,66 €/ Meterexkl. MwSt

13,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
Abratape 04 Food
Innendurchmesser
140 mm
Wandstärke
0.4 mm
Außendurchmesser
147 mm
Max. Betriebsdruck
0.15 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
8 %
Min. Biegeradius
92 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.64 kg/m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Statisches Kabel
Nein