Eriks

Schlauch Abratape 04 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 350mm

  • ERIKS:13535837
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,20 €/ Meterexkl. MwSt

37,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
Abratape 04 AS
Innendurchmesser
350 mm
Wandstärke
0.4 mm
Außendurchmesser
358 mm
Max. Betriebsdruck
0.02 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
2 %
Min. Biegeradius
245 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C