Eriks

Schlauch Abratape 04 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 130mm

  • ERIKS:13535823
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,81 €/ Meterexkl. MwSt

14,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
Abratape 04 AS
Innendurchmesser
130 mm
Wandstärke
0.4 mm
Außendurchmesser
137 mm
Max. Betriebsdruck
0.18 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
8 %
Min. Biegeradius
90 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C